Izvedba:
Ergonomična gazišta podesta, dubine 200 mm (60° nagib gazišta). Prostrana platforma (600×800 mm) s ogradom (1,00 m visine) i profilima za oslanjanje stopala i koljena. Četiri zakretna kotačića ⌀ 125 mm (2 s kočnicom).
Standard:
DIN EN 131-7
Napomena:
- Rukohvat nije uključen u isporuku. Naručite ga zasebno pod br. 966225.
- Isporučuje se u dijelovima koji se jednostavno montiraju. Isporuka bez montaže.