Plate-forme roulante, double accès

Réf.: 966270
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Description

Exécution:

Plates-formes confortables avec marches de 200 mm de profondeur (inclinaison 60°). Plancher spacieux (600×800 mm) avec garde-corps (1 m de haut) et appui pour les pieds et les genoux. Quatre roulettes à ressort ⌀ 125 mm (dont 2 avec blocage).

Norme:

DIN EN 131-7

Remarque(s):

  • Main courante non fournie. A commander séparément sous le code art. 966225.
  • Livrées en différents éléments à monter. Livraison sans montage.