Pc-holder S

Art.-nr.: 928752 S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 15
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 15 kg
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 200 mm
Bredde 230 mm
Dybde 185 mm
Nyttebredde 145 mm
Vægt 1,2 kg
Produkttype Pc-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928752 S
EAN/GTIN 4062406281724

Betegnelse

Udførelse:

PC-holder af pladestål til montering under en arbejdsplade. Monteringspositionen kan vælges frit.
Til lodret opbevaring af PC.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.