{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7035 | |
| Barvni odtenek, bela | Svetlo siva | |
| Oznaka proizvajalca | PC-Halter, Typ: S | |
| Barva | bela | |
| Največja skupna višina | 200 mm | |
| Največja uporabna širina | 145 mm | |
| Največja skupna širina | 230 mm | |
| Vrsta izdelka | držalo za računalnik | |
| Montažni material v obsegu dobave | Ne | |
| Nosilnost | 15 kg | |
| Material | Jeklena pločevina | |
| Nastavljiva višina | nein | |
| Nastavljiva širina | nein | |
| Celotna globina | 185 mm | |
| Skupna masa | 1,2 kg |
| Številka izdelka | 928752 S | |
| EAN/GTIN | 4062406281724 | |
| Številka proizvajalca | 928752 S | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |