{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 15 kg | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 200 mm | |
| Breedte | 230 mm | |
| Diepte | 185 mm | |
| Nuttige breedte | 145 mm | |
| Gewicht | 1,2 kg | |
| Producttype | Pc-houder |
| Artikelnummer | 928752 S | |
| EAN/GTIN | 4062406281724 | |
| Nummer fabrikant | 928752 S | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |