{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 15 kg | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Visina | 200 mm | |
| širina | 230 mm | |
| Dubina | 185 mm | |
| Korisna širina | 145 mm | |
| Težina | 1,2 kg | |
| Vrsta proizvoda | Držač za računalo |
| Broj artikla | 928752 S | |
| EAN / GTIN | 4062406281724 | |
| Broj proizvođača | 928752 S | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |