Uchwyt do obudowy komputera, Typ: S

Nr art.: 928752 S
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Białe Jasnoszary
Oznaczenie producenta PC-Halter, Typ: S
Kolor Białe
Maksymalna wysokość całkowita 200 mm
Maksymalna szerokość użytkowa 145 mm
Maksymalna szerokość całkowita 230 mm
Rodzaj produktu Uchwyt na obudowę do komputera
Materiał montażowy w zakresie dostawy nie
Maks. nośność 15 kg
Materiał z blachy stalowej
Wysokość z regulacją nie
Regulacja szerokości nie
Głębokość całkowita 185 mm
masa całkowita 1,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928752 S
EAN / GTIN 4062406281724
Numer producenta 928752 S
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt PC z blachy stalowej do przykręcenia na blacie roboczym. Swobodny wybór pozycji przykręcania.
Do pionowego magazynowania komputera.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.