Pc-holder, Type: W

Art.-nr.: 928752 W
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL Farbton RAL 7035
Farbton, weiß Gris luminoso
Denominación del fabricante PC-Halter, Typ: W
Color blanco
Altura total máxima 150 mm
Anchura útil máxima 200 mm
Anchura total máxima 280 mm
Tipo de producto Soporte de PC
Material de montaje incluido en el suministro nej
Capacidad de carga 15 kg
Material Chapa de acero
Altura ajustable no
Anchura ajustable no
Profundidad total 185 mm
Peso total 1,3 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 928752 W
EAN/GTIN 4062406281731
Producentnummer 928752 W
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Ausführung:

PC Halterung aus Stahlblech zum Anschrauben unter einer Arbeitsplatte. Anschraubposition frei wählbar.
Zur waagrechten Lagerung des PC.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Downloads og dokumenter

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven