PC laikiklis, Tipas: S

Prekės Nr.: 928752 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Spalvų tonai, baltas Šviesiai pilka
Gamintojo pavadinimas PC-Halter, Typ: S
Spalva baltas
Bendras aukštis maksimalus 200 mm
Maksimalus naudingumas 145 mm
Bendras plotis maksimalus 230 mm
Produkto rūšis PC laikikliai
Tvirtinimo priemonės yra komplekte ne
Leistinoji apkrova 15 kg
Medžiaga Lakštinis plienas
Reguliuojamas aukštis ne
Reguliuojamas plotis ne
Bendras gylis 185 mm
Bendras svoris 1,2 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 928752 S
EAN / GTIN 4062406281724
Gamintojo numeris 928752 S
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

P[ersonalinio kompiuterio laikiklis iš lakštinio plieno korpusas prisukimui prie darbastalio plokštės. Priveržimo pozicija laisvai pasirenkama.
Vertikaliam asmeninio kompiuterio saugojimui.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.