• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PC-Halter, Typ: S

Artikel-Nr.: 928752 S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035
Farbton, weiß Lichtgrau
Herstellerbezeichnung PC-Halter, Typ: S
Farbe weiß
Höhe gesamt max. 200 mm
Nutzbreite max. 145 mm
Breite gesamt max. 230 mm
Produktart PC-Halter
Montagematerial im Lieferumfang enthalten nein
Tragfähigkeit max. 15 kg
Material Stahlblech
Höhe verstellbar nein
Breite verstellbar nein
Tiefe gesamt 185 mm
Gewicht gesamt 1,2 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928752 S
EAN / GTIN 4062406281724
Herstellernummer 928752 S
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

PC Halterung aus Stahlblech zum Anschrauben unter einer Arbeitsplatte. Anschraubposition frei wählbar.
Zur senkrechten Lagerung des PC.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.