{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | NEODO | |
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 5 mm | |
Udhængslængde L1 | 35 mm | |
Samlet længde Li alt | 120 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende vendeskærsplatter | SZ.U0804.. | |
Producentbetegnelse | S890 ESZ D25-3-C25-R08 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 225750 25/3 | |
EAN/GTIN | 7291075481617 | |
Producentnummer | 3417100 |