Vendeplatteskruesæt 10 dele, Type: 3

Art.-nr.: 229696 3
Pris pr. 1 styk (DKK 11,04 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 10 stk.
Producentbetegnelse SR M3X0.5-L7.4 IP9
Skruehovedform cylinderhoved
Med krave nej
Nominel længde L 7,4 mm
Gevindstørrelse d1 M3
Venstregevind nej
Drevprofil TORX PLUS®
Drevstørrelse 9IP
Gevindstigning 0,5 mm
Overflade hærdet
Skaftudførelse Teilgewinde; Teilgewinde
Indhold sæt/sortiment
Produkttype skrue, uspecificeret
Gevindtype M
Indhold 10 stk.
Materiale stål
Anbefalet tilspændingsmoment min. 2 Nm
Anbefalet tilspændingsmoment maks. 2 Nm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 229696 3
EAN/GTIN 7291075421132
Producentnummer 229696 3