NEODO plochá/rohová fréza, Valcová stopka, ⌀ DC / počet čepieľok Z: 25/3

Č. pol.: 225750 25/3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / počet čepieľok Z (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria NEODO
⌀ rezných hrán DC 25 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky Valcová stopka
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 5 mm
Dĺžka výčnelku L1 35 mm
Celková dĺžka Lcelk 120 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
vhodná otočná rezná platnička SZ.U0804..
Označenie výrobcu S890 ESZ D25-3-C25-R08
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 225750 25/3
EAN/GTIN 7291075481617
Číslo výrobcu 3417100

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný frézovací systém na rovinné frézovanie a frézovanie 90° rohov. Na hrubovanie a predopracovanie najmä oceľových a liatinových materiálov. Cenovo výhodné vďaka 8 rezným hranám na každej otočnej reznej platničke. Mimoriadne stabilné uloženie vymeniteľných platničiek v rybinovitom lôžku platničky.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "NEODO" Zobraziť všetky