Głowice frezarskie do płaszczyzn / kątowe NEODO, Chwyt walcowy, ⌀ DC / liczba ostrzy Z: 25/3mm

Nr art.: 225750 25/3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Ramping
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria NEODO
⌀ ostrzy DC 25 mm
Liczba ostrzy Z 3
kształt chwytu Chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Ramping
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 5 mm
Długość wysięgu L1 35 mm
długość całkowita Lges 120 mm
⌀ chwytu Ds h6 25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SZ.U0804..
oznaczenie producenta S890 ESZ D25-3-C25-R08
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 225750 25/3
EAN / GTIN 7291075481617
Numer producenta 3417100

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny system frezowania do płaszczyzn i frezowania ramion 90°. Do obróbki zgrubnej i obróbki wykańczającej wstępnej, a zwłaszcza materiałów stalowych i żeliwnych. Efektywność kosztowa dzięki 8 krawędziom skrawającym na płytkę. Niezwykle stabilne osadzenie wkładki w gnieździe o kształcie jaskółczego ogona.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "NEODO" Zobacz wszystkie