Fresa a spianare/ spallamenti NEODO 25/3 mm

Codice art.: 225750 25/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie NEODO
⌀ Tagliente DC 25 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo Codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Ramping
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio massima ap max 5 mm
Sporgenza totale L1 35 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 120 mm
⌀ Codolo Ds h6 25 mm
Inserto adatto SZ.U0804..
Denominazione originale prodotto S890 ESZ D25-3-C25-R08
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 225750 25/3
EAN / GTIN 7291075481617
Codice del produttore 3417100

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresatura altamente efficiente per la spianatura e la fresatura di spallamenti a 90°. Per la sgrossatura e la semifinitura, in particolare di materiali in acciaio e ghisa. Versione economica grazie agli 8 taglienti per ciascun inserto. Alloggiamento dell’inserto estremamente stabile in sede a coda di rondine.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "NEODO" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript