{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | NEODO | |
| ⌀ rezila DC | 25 mm | |
| Število rezil Z | 3 | |
| Oblika držala | Cilindrično držalo | |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Notranje hlajenje | da | |
| maksimalna globina rezanja ap maks | 5 mm | |
| Prevesna dolžina L1 | 35 mm | |
| Celotna dolžina Lcelotna | 120 mm | |
| ⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | SZ.U0804.. | |
| Oznaka proizvajalca | S890 ESZ D25-3-C25-R08 | |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
| Številka izdelka | 225750 25/3 | |
| EAN/GTIN | 7291075481617 | |
| Številka proizvajalca | 3417100 |