NEODO Freză frontală/unghiulară, Coadă cilindrică, ⌀ DC / număr de dinți Z: 25/3mm

Cod articol: 225750 25/3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / număr de dinți Z (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare unghiulară
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie NEODO
⌀ tăişului DC 25 mm
Număr de dinţi Z 3
Forma cozii Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare unghiulară
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Adâncime maximă de tăiere ap max 5 mm
Lungime activă L1 35 mm
Lungimea totală Lges 120 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SZ.U0804..
Denumirea producătorului S890 ESZ D25-3-C25-R08
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 225750 25/3
EAN / GTIN 7291075481617
Număr producător 3417100

Descriere

Execuţie:

Sistem de frezare extrem de eficient pentru înfruntarea și frezarea umerilor la 90°. Pentru degroșare și prefinisare, în special a materialelor din oțel și fontă. Rentabilă datorită celor 8 tăișuri pro plăcuță amovibilă. Așezarea extrem de stabilă a inserției într-un scaun de inserție în formă de coadă de rândunică.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "NEODO" Vedeţi-le pe toate