{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HM | |
Klinge-⌀ D | 160 mm | |
Borings-⌀ | 30 mm | |
egnet til materiale | Træ | |
Antal tænder | 24 | |
Skærebredde B | 2,8 mm | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 584075 160 | |
EAN/GTIN | 4045197220851 | |
Producentnummer | 584075 160 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Trærundsavsklinge, vekselfortanding universal, Klinge-⌀ D: 160mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
335,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
376,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
418,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal tænder | 24 | 24 | 24 |
Klinge-⌀ D | 160 mm | 250 mm | 165 mm |
Borings-⌀ | 30 mm | 30 mm | 20 mm |
Skærebredde B | 2,8 mm | 3,2 mm | 2 mm |
Medbringerhuller, antal/⌀/delekreds | 2/7/42 og 2/9/46 og 2/10/60 mm | ||
Produkttype | Rundsavklinge | Rundsavklinge | Rundsavklinge |