• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Hoja de sierra circular, madera, diente alternativo universal, ⌀ hoja D: 160mm

Número de artículo: 584075 160
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
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ hoja D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina
Denominación del fabricante Kreissägeblatt Holz, Wechselzahn universal
Diámetro del filo Dc 160 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 30 mm
Ancho de corte B 2,8 mm
Forma de los dientes Wz
Número de cortes (circunferencial) Z 24
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); O (otros)
Interfaz Punto de separación 1
Ejecución de la herramienta Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procedimiento de mecanizado Fresado de separación (FTR)
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 584075 160
EAN / GTIN 4045197220851
Número del fabricante 584075 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Refrentadas de metal duro, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes.

Aplicación:

Para sierras mecánicas circulares, planas, pendulares, transversales para tableros, y para cortar al sesgo.
Hoja de sierra circular universal de alta duración, silenciosa, insensible a los clavos. Para todas las clases de madera y materiales problemáticos en el sector de la construcción, también para perfiles de aluminio.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.