{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Hulkredsdiameter, 1 | 42 | |
| Hulkredsdiameter, 2 | 46 | |
| Hulkredsdiameter, 3 | 60 | |
| Våd, minimal | ikke egnet | |
| Antal boringer, 1 | 2 | |
| Antal boringer, 2 | 2 | |
| Antal boringer, 3 | 2 | |
| Våd, maksimal | ikke egnet | |
| Diameter, medbringerboring, 1 | 7 | |
| Diameter, medbringerboring, 2 | 9 | |
| Diameter, medbringerboring, 3 | 10 | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Olie | ikke egnet | |
| Luft | egnet | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Skærdiameter Dc | 250 mm | |
| Diameter, monteringshul D3 | 30 mm | |
| Skærebredde B | 3 mm | |
| Tandform | Wz | |
| Antal skær (på omfangssiden) Z | 42 | |
| Hjørnedesign | skarpe kanter | |
| Antal hulkredsdiameter | 3 | |
| Indeks, hulkreds | 1; 2; 3 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Belægning | ubelagt | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | stålholder med loddede skæreplater i hårdt materiale i henhold til DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Bearbejdningsprocesser | afstikning (FTR) | |
| Produkttype | rundsavklinge |
| Artikelnummer | 584075 250 | |
| EAN/GTIN | 4045197220899 | |
| Producentnummer | 584075 250 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |