• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Diskinio pjūklo diskas, medienai, kintamojo žingsnio dantys universalus, Pjūklo ⌀ D: 160mm

Prekės Nr.: 584075 160
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjūklo ⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės ne
Šlapias, min. netinka
Drėgnas, maks. netinka
Sausas apdirbimas tinka
Alyva netinka
Oras tinka
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 160 mm
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo D3 30 mm
Pjūvio plotis B 2,8 mm
Dantų forma Wz
Pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) Z 24
Kampinė konstrukcija aštriabriaun.
Indeksas kiaurymės apskritimas be kiaurymės žiedo
Įrankio medžiaga HM
Danga be dangos
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plieninis pagrindas su prilituotomis kietųjų medžiagų pjovimo galvutėmis pagal DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Apdirbimo metodas frezavimas nupjaunant (FTR)
Produkto rūšis pjovimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 584075 160
EAN / GTIN 4045197220851
Gamintojo numeris 584075 160
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Armuoti kietlydiniu, tikslios konstrukcijos, su atspariu atraminiu disku, žemas triukšmo lygis.
Kietlydinio dantys pakankamai dideli, paskaičiuota daugkartiniam galandinimui.

Paskirtis:

Diskinio, plokščiojo, švytuoklinio pjovimo ir nusklembimo staklėms.
Universalus diskinio pjūklo diskas, labai patvarus, žemas triukšmo lygis, nebijo vinių. Tinka visoms medienos rūšims ir probleminėms statybinėms medžiagoms, taip pat aliuminio profiliams.

Pastaba:

Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.