• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Trærundsavsklinge, vekselfortanding universal, Klinge-⌀ D: 210mm

Art.-nr.: 584075 210
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
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klinge-⌀ D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Våd, minimal ikke egnet
Våd, maksimal ikke egnet
Tør bearbejdning egnet
Olie ikke egnet
Luft egnet
Kølesmøremiddel nej
Skærdiameter Dc 210 mm
Diameter, monteringshul D3 30 mm
Skærebredde B 2,8 mm
Tandform Wz
Antal skær (på omfangssiden) Z 34
Hjørnedesign skarpe kanter
Indeks, hulkreds ingen hulkreds
Skæremateriale HM
Belægning ubelagt
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign stålholder med loddede skæreplater i hårdt materiale i henhold til DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Bearbejdningsprocesser afstikning (FTR)
Produkttype rundsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 584075 210
EAN/GTIN 4045197220875
Producentnummer 584075 210
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Forsynet med hårdmetal, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.

Anvendelse:

Til rundsave, pladesave, pendulsave samt kap- og geringssave.
Universal-rundsavklinge med lang standtid, støjsvag, til sømbesat træ. Til alle typer træ og problematiske emner inden for byggesektoren, også aluminiumprofiler.

Bemærk:

Yderligere rundsavklinger finder du under gruppe 17.