Cirkelzaagblad hout, wisseltand universeel, Blad-⌀ D: 160mm

Artikelnummer: 584075 160
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Blad-⌀ D (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HM

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Blad-⌀ D 160 mm
Boring-⌀ 30 mm
geschikt voor materiaal hout
Aantal tanden 24
Snedebreedte B 2,8 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 584075 160
EAN/GTIN 4045197220851
Nummer fabrikant 584075 160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

HM-uitgerust, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

Toepassing:

voor cirkel-, platen-, pendel-, afkort- en verstekzaagmachines.
Universeel cirkelzaagblad met hoge standtijd, geluidsarm, ongevoelig voor spijkers. Voor alle houtsoorten en problematische materialen in de bouw, ook aluminium profielen.

Tip:

andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.