• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Trærundsavsklinge, vekselfortanding universal, Klinge-⌀ D: 190mm

Art.-nr.: 584075 190
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
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klinge-⌀ D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hulkredsdiameter, 1 42
Våd, minimal ikke egnet
Antal boringer, 1 2
Våd, maksimal ikke egnet
Diameter, medbringerboring, 1 7
Tør bearbejdning egnet
Olie ikke egnet
Luft egnet
Kølesmøremiddel nej
Skærdiameter Dc 190 mm
Diameter, monteringshul D3 30 mm
Skærebredde B 2,8 mm
Tandform Wz
Antal skær (på omfangssiden) Z 30
Hjørnedesign skarpe kanter
Antal hulkredsdiameter 1
Indeks, hulkreds 1
Skæremateriale HM
Belægning ubelagt
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign stålholder med loddede skæreplater i hårdt materiale i henhold til DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Bearbejdningsprocesser afstikning (FTR)
Produkttype rundsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 584075 190
EAN/GTIN 4045197220868
Producentnummer 584075 190
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Forsynet med hårdmetal, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.

Anvendelse:

Til rundsave, pladesave, pendulsave samt kap- og geringssave.
Universal-rundsavklinge med lang standtid, støjsvag, til sømbesat træ. Til alle typer træ og problematiske emner inden for byggesektoren, også aluminiumprofiler.

Bemærk:

Yderligere rundsavklinger finder du under gruppe 17.