• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Piły tarczowe do drewna, zęby naprzemienne uniwersalne, ⌀ D arkusza: 160mm

Nr art.: 584075 160
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
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D arkusza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Oznaczenie producenta Kreissägeblatt Holz, Wechselzahn universal
Średnica skrawania Dc 160 mm
Średnica otworu mocującego D3 30 mm
Szerokość cięcia B 2,8 mm
Kształt zębów Wz
Liczba ostrzy (obwodowych) Z 24
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Wykonanie narzędzia Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Proces obróbki Frezowanie rozdzielające (FTR)
Rodzaj produktu Piła tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 584075 160
EAN / GTIN 4045197220851
Numer producenta 584075 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pokryte węglikami spiekanymi, w wersji precyzyjnej z tarczą podstawową o wysokiej wytrzymałości. Zwymiarowane z naddatkiem ostrza z węglików spiekanych do częstego ostrzenia.

Zastosowanie:

Do najczęściej spotykanych na rynku pił różnych typów.
Uniwersalna tarcza o dużej trwałości, o małej emisji hałasu, odporna na gwoździe. Do wszystkich gatunków drewna oraz trudnych do obróbki materiałów budowlanych, również profili aluminiowych.

Wskazówka:

Inne piły tarczowe znajdują się w grupie 17.