{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Fræseanvendelse | Kopifræsning | |
Indvendig køling | nej | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Udhængslængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde Li alt | 150 mm | |
⌀ d1 | 7,2 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 8 mm | |
Vendeplatteskrue | 219870 (7IP; 0,9 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212592 8 | |
EAN/GTIN | 4045197761446 | |
Producentnummer | 212592 8 |