{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00801005 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0080 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h$06 | |
| Skaftdiameter | 8 mm | |
| Skaftlængde | 110 mm | |
| Skærediameter, min. | 8 mm | |
| Legemsdiameter | 7,1 mm | |
| Halsdiameter | 7,1 mm | |
| Skærlængde, maks. | 4 mm | |
| Indstillingsvinkel | 0 grader | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal skær på omfangssiden | 2 | |
| Antal skær på endefladen | 2 | |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
| Radius, min. | 4 mm | |
| Radius, maks. | 4 mm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 40,45 mm | |
| Nyttelængde | 40,45 mm | |
| Samlet længde | 150 mm | |
| Vægt | 99 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Bearbejdningsprocesser | Kopifræsning; planfræsning | |
| Produkttype | Radiusfræser | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 212592 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197761446 | |
| Producentnummer | 212592 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |