VHM kopijavimo freza ilga, Cilindrinis kotas, ⌀ D: 8mm

Prekės Nr.: 212592 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00801005
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0080 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Koto skersmuo 8 mm
Koto ilgis 110 mm
Pjovimo briaunos skersmuo min. 8 mm
Pagrindo skersmuo 7,1 mm
Kaklo skersmuo 7,1 mm
Pjovimo ilgis maks. 4 mm
Reguliuojamas kampas 0 laipsniai
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius iš visų pusių 2
Pjovimo briaunų skaičius iš galo 2
Įrankių keitimas PowerCard
Spindulys min. 4 mm
Spindulys maks. 4 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 40,45 mm
Darbinės dalies ilgis 40,45 mm
Bendras ilgis 150 mm
Svoris 99 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Apdirbimo metodas Frezavimas kopijuojant; lygiai nufrezuoti paviršių
Produkto rūšis Sferinė freza
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212592 8
EAN / GTIN 4045197761446
Gamintojo numeris 212592 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis.
Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas: ± 0,015 mm.
Be vidinio aušinimo.

Paskirtis:

Universalus glotnusis ir pusiau glotnusis apdirbimas.
Kietlydinis – apdirbimui giliai ir vibravimo sumažinimui.

Pastaba:

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį ⌀ Dw.
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 0,9 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 7IP.