• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

VHM-Kopieerfrees extra lang, Cilinderschacht, ⌀ D: 8mm

Artikelnummer: 212592 8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Freestoepassing: Kopieerfrezen
  • Inwendige koeling: nee
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 8 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtvorm Cilinderschacht
Freestoepassing Kopieerfrezen
Inwendige koeling nee
Gereedschapswissel PowerCard
Afkoppellengte L1 40 mm
Totale lengte Ltotaal 150 mm
⌀ d1 7,2 mm
Schacht-⌀ Ds h6 8 mm
Wissel plaat- schroef 219870 (7IP; 0,9 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212592 8
EAN/GTIN 4045197761446
Nummer fabrikant 212592 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Exacte wisselplatenbedding door optimalisatie van de plaat- en plaatpassingtoleranties.
Maximale wisselnauwkeurigheid gegarandeerd: ± 0,015 mm.
Zonder inwendige koeling.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor nafrees- en semi-nafreesbewerkingen.
VHM – voor grote bewerkingsdieptes en minimalisering van trillingen.

Tip:

Het toerental op basis van de werk-⌀ Dw berekenen.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 0,9 met steel nr. 674252 maat 7IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan