{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01001015 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0100 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h$06 | |
| Durchmesser Schaft | 10 mm | |
| Länge Schaft | 100 mm | |
| Schneidendurchmesser min. | 10 mm | |
| Körperdurchmesser | 8,8 mm | |
| Halsdurchmesser | 8,8 mm | |
| Schneidenlänge max. | 5 mm | |
| Einstellwinkel | 0 Grad | |
| Rückspanwinkel | 0 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 0 Grad | |
| Anzahl Schneiden umfangseitig | 2 | |
| Anzahl Schneiden stirnseitig | 2 | |
| Werkzeugaustausch | PowerCard | |
| Radius min. | 5 mm | |
| Radius max. | 5 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 50,6 mm | |
| Nutzlänge | 50,6 mm | |
| Länge gesamt | 150 mm | |
| Gewicht | 146 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Bearbeitungsverfahren | Kopierfräsen; Planfräsen | |
| Produktart | Radiusfräser | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 212592 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197761453 | |
| Producentnummer | 212592 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |