VHM-Kopierfräser extra lang, Zylinderschaft, ⌀ D: 8mm

Artikel-Nr.: 212592 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00801005
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0080 mm
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h$06
Durchmesser Schaft 8 mm
Länge Schaft 110 mm
Schneidendurchmesser min. 8 mm
Körperdurchmesser 7,1 mm
Halsdurchmesser 7,1 mm
Schneidenlänge max. 4 mm
Einstellwinkel 0 Grad
Rückspanwinkel 0 Grad
Seitenspanwinkel 0 Grad
Anzahl Schneiden umfangseitig 2
Anzahl Schneiden stirnseitig 2
Werkzeugaustausch PowerCard
Radius min. 4 mm
Radius max. 4 mm
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 40,45 mm
Nutzlänge 40,45 mm
Länge gesamt 150 mm
Gewicht 99 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Kopierfräsen; Planfräsen
Produktart Radiusfräser
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212592 8
EAN / GTIN 4045197761446
Herstellernummer 212592 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Exakte Wendeplattenbettung durch optimale Auslegung von Platten- und Plattensitztoleranzen.
Höchste Wechselgenauigkeit garantiert: ± 0,015 mm.
Ohne Innenkühlung.

Verwendung:

Universeller Einsatz für Schlicht- und Semischlichtoperationen.
Vollhartmetall – für große Bearbeitungstiefen und zur Vibrationsminimierung.

Hinweis:

Die Drehzahl entsprechend dem Wirk-⌀ Dw berechnen.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 0,9 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 7IP verwenden.