{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00801005 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0080 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h$06 | |
| Diametrul cozii | 8 mm | |
| Lungimea cozii | 110 mm | |
| Diametru min. de tăiere | 8 mm | |
| Diametru corp | 7,1 mm | |
| Diametrul gâtului | 7,1 mm | |
| Lungime de tăiere max. | 4 mm | |
| Unghi de reglare | 0 grad | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Număr tăișuri pe circumferinţă | 2 | |
| Număr tăișuri frontal | 2 | |
| Schimbare sculă | PowerCard | |
| Raza min. | 4 mm | |
| Raza max. | 4 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 40,45 mm | |
| Lungime utilă | 40,45 mm | |
| Lungimea totală | 150 mm | |
| Greutate | 99 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală; Freză de copiat | |
| Tip produs | Freză cu cap sferic | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 212592 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197761446 | |
| Număr producător | 212592 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |