TK kopírovací fréza velmi dlouhá, válcová stopka, ⌀ D: 8mm

Artiklové číslo: 212592 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00801005
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0080 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h$06
Průměr stopky 8 mm
Délka stopky 110 mm
Průměr čepele min. 8 mm
Průměr těla 7,1 mm
Průměr krku 7,1 mm
Délka břitu max. 4 mm
Úhel nastavení 0 stupeň
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet břitů po obvodu 2
Počet břitů přední strana 2
Výměna nástrojů PowerCard
Poloměr min. 4 mm
Poloměr max. 4 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 40,45 mm
Užitná délka 40,45 mm
Celková délka 150 mm
Hmotnost 99 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Kopírovací frézování; Rovinné frézování
Druh produktu Rádiusové frézy
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212592 8
EAN / GTIN 4045197761446
Číslo výrobce 212592 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesné uložení vyměnitelných destiček díky optimálnímu dimenzování tolerancí destiček a tolerancí uložení destiček.
Je zaručena nejvyšší přesnost při výměně: ± 0,015 mm
Bez vnitřního chlazení.

Použití:

Univerzální použití pro dokončovací a semidokončovací operace.
Tvrdokov – pro velké hloubky obrábění a pro snížení vibrací.

Poznámka:

Vypočítat počet otáček podle užitečného ⌀ Dw.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 0,9 s čepelí č. 674252 vel. 7IP.