Stikdrejeholder, højre, Skaftstørrelse: 12mm

Art.-nr.: 273910 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 12 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
Funktionsbredde L4 16,2 mm
Hovedlængde L1 21,4 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskrue 279815 13
Frilængde 1,2 mm
aksial stikning mulig nej
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273910 12
EAN/GTIN 4045197777263
Producentnummer 273910 12

Betegnelse

Bemærk:

Til højre holdere skal du anvende højre platter, til venstre holdere skal du anvende venstre platter.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Stikdrejeholder, højre, Skaftstørrelse: 12mm

Stikdrejeholder, højre, Skaftstørrelse: 12mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
621,32  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1080,24 DKK
540,13  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.080,24  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
656,19  DKK
plus moms plus fragt
aksial stikning mulig nej nej nej nej
Samlet længde L 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Indvendig køling nej nej nej nej
Hovedlængde L1 21,4 mm 33 mm 33 mm 30 mm
Skaftstørrelse 12 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Indsatstype højre højre højre højre
Produkttype Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven