Udførelse:
Mekanisk målestativ med central opspænding – alle led klemmes stive med det centrale drejehoved. Klemmekraften kan reguleres trinløst. Stort og gummieret håndhjul (⌀ ca. 45 mm eller ca. 55 mm) til let spænding og løsning af klemningen. Måleursholderen på ledarmen kan drejes 360°, kan svinges over 180° og passer til måleure med skaft-⌀ 6 og 8 mm eller prisme. Tilslutningsgevind til magnetfod M8, tilslutningsgevind til ledarm øverst M6.
Stativ inklusive magnetfod og ergonomisk drejekontakt. Højeffektiv ferritmagnet med slebne anlægsflader på bagsiden og sleben prismeunderside til påsætning også på aksler og cylindriske emner. Gribevenlig kunststofindkapsling af magnetfoden med øget slagbeskyttelse og termisk isolering.
Leveringsomfang:
Målestativ inklusive magnetfod nr.
440620 str. 1.
Specialtilbehør: