Utförande:
Mekaniskt mätstativ för centralfastklämning - alla leder kläms fast med det centrala vredet. Klämkraften kan regleras steglöst. Stor gummerad ratt (diameter cirka 45 mm resp. cirka 55 mm) för lätt åtdragning och lossning av fastklämningen. Mätursregistreringen vid ledarmen kan vridas 360° svängas 180° och passar till mätur med skaftdiameter 6 och 8 mm eller prisma. Anslutningsgänga för magnetfot M8, anslutningsgänga ledarm övre M6.
Stativ inklusive magnetfot och ergonomiskt vridreglage. Högkapacitetsdferritmagnet med slipade upplagsytor på baksidan och slipad prismaundersida för montering också på axlar och cylindriska stommar. Greppvänlig plastkapsling av magnetfoten med ökat slagskydd och termisk isolering.
Leveransinnehåll:
Mätstativ inklusive magnetfot nr
440620 storlek 1.
Specialtillbehör: