Stativ de măsurare mecanic (cu bază magnetică)

Cod articol: 441600
de la 
La cerere
Livrabil
68 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Stativ de măsurare mecanic cu blocare centrală - toate articulaţiile sunt blocate rigid de la butonul rotativ central. Forţa de blocare poate fi reglată continuu. Roată de mână mare şi cauciucată (⌀ cca 45 mm resp. 55 mm), pentru strângere uşoară şi slăbirea blocării. Suportul ceasului comparator se roteşte cu 360° la braţul articulat, este rabatabil cu 180° şi se recomandă pentru ceasurile comparatoare cu tijă cu ⌀ de 6 şi 8 mm sau prismă. Filet de conectare pentru picior magnetic M8, filet de conectare braţ articulat sus M6.
Stativ inclusiv picior magnetic şi comutator rotativ ergonomic. Magnet de mare putere din ferită, cu suprafaţă de reazem rectificată în partea din spate şi cu partea de jos a prismei rectificată pentru montarea pe arbori şi pe corpuri cilindrice. Capsulă din plastic cu prindere confortabilă a piciorului magnetic cu protecţie la impact şi izolare termică.

Livrare:

Stativ de măsurare, inclusiv picior magnetic Cod 440620 Ref. 1.

Accesorii opţionale:

Suport pentru stativ de măsurare Cod 442100 şi 442104.