Prevedenie:
Mechanický merací stojan s centrálnym upínaním – všetky spoje sú pevne upnuté centrálnou otočnou hlavou. Upínaciu silu je možné plynule nastavovať. Veľké pogumované ručné koleso (⌀ cca 45 mm, resp. cca 55 mm) na ľahké uťahovanie a uvoľňovanie svorky. Uchytenie číselníkového odchýlkomera na kĺbovom ramene sú otočné o 360°, otočné o 180° a sú vhodné pre odchýlkomery so stopkou ⌀ 6 a 8 mm alebo prizmou. Pripojovací závit pre magnetický podstavec M8, pripojovací závit kĺbové rameno hore M6.
Stojan vrátane magnetického podstavca a ergonomického otočného spínača. Vysokovýkonný feritový magnet s brúsenými kontaktnými plochami na zadnej strane a brúseným hranolom na spodnej strane pre montáž na hriadele a valcové telesá. Plastové zapuzdrenie magnetického podstavca so zvýšenou ochranou proti nárazu a tepelnou izoláciou.
Rozsah dodávky:
Merací statív vrátane magnetického podstavca č.
440620 veľ. 1.
Zvláštní příslušenství: