Mehansko merilno stojalo (z magnetno nogo)

Št. art.: 441600
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
68 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Mehansko merilno stojalo s centralnim zatezanjem – vsi zglobi so s centralno vrtljivo glavo togo pritrjeni. Silo zatezanja je mogoče brezstopenjsko regulirati. Veliko in gumirano ročno kolo (⌀ pribl. 45 mm oz. pribl. 55 mm) za preprosto zatezanje in rahljanje zatezanja. Vpenjalo za merilno uro na gibljivem nosilcu je vrtljivo za 360°, obrnljivo za 180° in primerno za merilne ure z vpenjalnim steblom ⌀ 6 in 8 mm ali prizmo. Priključni navoj za magnetno nogo M8, priključni navoj gibljivega nosilca zgoraj M6.
Merilno stojalo z magnetno nogo in ergonomskim vrtljivim stikalom. Visokozmogljiv feritni magnet z brušenimi naležnimi površinami na zadnji strani in brušeno prizmo na spodnji strani za namestitev na gredeh in cilindričnih telesih. Prevleka magnetne noge iz umetne mase je prijetna na otip in povečuje odpornost pred udarci in termično izolacijo.

Obseg dobave:

Merilno stojalo vklj. z magnetno nogo art. 440620 vel. 1.

Dodatni pribor:

Vpenjalo za merilno stojalo art. 442100 in 442104.