Modelis:
Hidraulinis matavimo stovas su centriniu fiksatoriumi - visi šarnyrai fiksuojami centrine rankenėle. Fiksavimo jėga reguliuojama laipsniškai. Didelis ir guma aptrauktas smagratis (⌀ 45 mm arba apie 55 mm), kad būtų lengviau priveržti ir atlaisvinti fiksatorių. Šarnyrinės svirtys prie laikrodinio indikatoriaus laikiklio pasukamos 360° kampu, palenkiamos 180° kampu ir tinka laikrodiniams indikatoriams, kurių koto ⌀ 6 ir 8 mm arba prizmė. Jungiamasis sriegis magnetiniam padui M8, jungiamasis sriegis šarnyrinei svirčiai viršuje M6.
Stovas su magnetiniu padu ir ergonomišku jungikliu-rankenėle. Našus feritinis magnetas su nušlifuotomis kontaktinėmis plokštumomis kitoje pusėje ir nušlifuota prizmės apačia, kad būtų galima uždėti ant velenų ir cilindrinių detalių. Patogus suimti plastikinis magnetinio pado korpusas yra atsparus smūgiams ir termiškai izoliuotas.
Tiekiama:
Matavimo stovas su magnetiniu padu Nr.
440620 dyd. 1.
Priedai pasirinktinai: