Mekaaninen mittausjalusta (magneettijalka)

Tuote nro.: 441600
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
68 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Mekaaninen mittausjalusta, keskuskiinnitys – kaikki nivelet kiinnitetään jäykästi keskitetyllä kiertonupilla. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. Iso ja kumipinnoitettu käsipyörä (ø n. 45 mm tai n. 55 mm) kiinnityksen kevyeen kiristykseen ja löysäämiseen. Mittakellon kiinnitin nivelvarressa on kierrettävissä 360°, käännettävissä 180° ja sopii mittakelloihin, joiden varren ø on 6 ja 8 mm tai prisma. Magneettijalan liitäntäkierre M8, nivelvarren liitäntäkierre ylhäälläM6.
Jalustassa magneettijalka, jossa on ergonominen kiertokytkin. Suorituskykyinen Ferrit-magneetti, jossa on hiotut kiinnityspinnat takana ja hiottu prisma-alaosa kiinnitykseen aalto- ja lieriömallisiin kappaleisiin. Magneettijalan tartuntaystävällinen muovipäällys, parannettu iskunsuoja ja terminen eristys.

Toimituksen sisältö:

Mittausjalusta ja magneettijalka nro 440620 koko 1.

Erikoistarvike:

Mittausjalustan kiinnitin nro 442100 ja 442104.