Mehanički mjerni stativ (s magnetskim postoljem)

Artikl br.: 441600
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
68 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Mehanički mjerni stativ sa središnjim stezanjem - svi spojevi su čvrsto stegnuti središnjom rotacijskom glavom. Sila stezanja može se regulirati bezstupanjski. Veliki i gumirani ručni kotač(⌀ oko 45 mm, tj. oko 55 mm) za lagano stezanje i otpuštanje. Prihvat mjernog sata zglobnog stativa moguće je okretati za 360° i zakretati za više od 180°, a odgovara mjernim satovima s ⌀ drške 6 i 8 mm ili prizmom. Priključni navoj za magnetsko postolje M8, spojni navoj za zglobni stativ iznad M6.

Stativ, uključuje magnetsko postolje s ergonomskim okretnim prekidačem. Snažan feritni magnet s brušenom kontaktnom površinom na stražnjoj strani i brušenom prizmatičnom donjom stranom za priključivanje na osovine i cilindrična tijela. Drška s plastičnom oblogom za magnetsko postolje s povećanom zaštitom od udaraca i termičkom izolacijom.

Opseg isporuke:

Mjerni stativ uklj. magnetsko postolje br. 440620 vel. 1.

Dodatni pribor:

Prihvat mjernog tronošca br. 442100 i 442104.