Mechanisch meetstatief (met magneetvoet)

Artikelnummer: 441600
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
68 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanisch meetstatief met centrale klemming - alle scharnieren worden door de centrale draaikop strak vastgeklemd. De klemkracht kan traploos worden ingesteld. Groot en rubbergecoat handwiel (⌀ ca. 45 mm resp. ca. 55 mm) voor gemakkelijk aantrekken en losdraaien van de klemming. De meetklokopname bij de statiefarm is 360° draaibaar, 180° zwenkbaar en geschikt voor meetklokken met schacht-⌀ 6 en 8 mm of prisma. Draadaansluiting voor magneetvoet M8, draadaansluiting statiefarm boven M6.
Statief inclusief magneetvoet en ergonomische draaischakelaar. Krachtige ferrietmagneet met geslepen legvlakken aan de achterzijde en geslepen prismabodem voor het opstellen, ook op assen en cilindrische elementen. Aangenaam vast te houden kunststof omhulsel van de magneetvoet met verhoogde slagbescherming en thermische isolatie.

Levering:

Meetstatief inclusief magneetvoet nr. 440620 gr. 1.

Accessoires:

Steun nr. 442100 en 442104 van de meetstandaard.