Udførelse:
Fremstillet af det ultrarene keramiske materiale zirkoniumoxid (ZrO
2) ved sintring.
- Hårdhed: Omtrent 1.350 HV, hvilket er dobbelt så hårdt som stål.
- Brudstyrke: Har ca. 70 % af bøjestyrken for stål. Ikke følsom over for slag og stød.
- Slidstyrke: Holder ca. 10 gange længere end stål. Der dannes ikke grater. Der sker ikke plastisk deformering. Ridser og små defekter har derfor ikke indvirkning på måleresultatet. Overfladen beholder evnen til at kunne forskydes i længere tid end stål.
- Håndtering/vedligeholdelse: Meget modstandsdygtig over for lud, syrer, olie og slibevand. Sammenlignet med stål undgås tidskrævende affedtning før og efter brug. Lav vægt er en fordel ved lange mål.
- Temperaturreaktion: Ekspansionskoefficient (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 omtrent som for stål. Lav varmeledningsevne.
- Antimagnetisk: Kan ikke magnetiseres.
- Forskydelighed: Pga. homogen og meget tæt struktur er der meget god hæfteevne også ved stål samt let forskydning. Koldsvejsning er ikke mulig.
- Testprotokol: Hver måleklods er forsynet med identifikationsnr. Den reelle afvigelse fra det nominelle mål lagres i protokollen. Det absolutte faktiske mål kendes dermed. Inklusive testprotokol, der kan sammenlignes med nationalt normalmål.
Anvendelse:
Toleranceklasse 0 som grundmål til kontrol af arbejdsmåleklodser eller til meget præcis apparatkontrol.