Set di blocchetti di riscontro Ceramica, classe di tolleranza 0

Codice art.: 481300
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Imballaggio: Custodia rigida

Descrizione

Esecuzione:

In materiale ceramico ovvero purissimo diossido di zirconio (ZrO2) prodotto con sinterizzazione.
  • Durezza: ca. 1350 HV, quasi il doppio rispetto all’acciaio.
  • Resistenza alla rottura: raggiunge circa il 70% della resistenza alla flessione dell’acciaio. Insensibile agli urti e ai colpi.
  • Resistenza all’usura: 10 volte superiore a quella dell’acciaio. Nessuna formazione di bave. Nessuna deformazione plastica. Graffi e piccoli difetti non influiscono sul risultato della misurazione. La superficie resta liscia più a lungo rispetto all’acciaio.
  • Utilizzo / manutenzione: elevata resistenza agli acidi, alle soluzioni alcaline, agli oli e alle sostanze abrasive. In confronto all’acciaio non sono necessarie lunghe operazioni di sgrassatura e lubrificazione, rispettivamente prima e dopo l’uso. Peso minimo = vantaggio nelle grandi dimensioni.
  • Comportamento alle temperature: coefficiente di dilatazione (9,5 ± 1,0) 10−6 K−1 simile all’acciaio. Conducibilità termica minima.
  • Amagnetico: non magnetizzabile.
  • Scorrevolezza: grazie alla struttura omogenea e compatta si ottengono potere adesivo e scorrevolezza migliori anche con l’acciaio. Non è necessaria alcuna saldatura a freddo.
  • Certificato di collaudo: ogni blocchetto di riscontro è contrassegnato da un codice di identificazione individuale. Lo scostamento reale dalla misura nominale è indicato nel certificato. In questo modo si è a conoscenza della misura reale assoluta. Incluso certificato di collaudo del produttore secondo le norme unificate nazionali.

Uso:

Classe di tolleranza 0 come misura campione per il controllo di altri riscontri o per il controllo di grande precisione degli strumenti.