• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Zestawy płytek wzorcowych ceramicznych, klasa dokładności 0

Nr art.: 481300
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN EN ISO 3650
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Opis

Wykonanie:

Z czystego materiału ceramicznego – dwutlenku cyrkonu (ZrO2), wykonanego w technologii spiekania.
  • Twardość: Przy wartości ok. 1350HV – ok. dwukrotnie twardszy od stali.
  • Odporność na złamanie: ok. 70% wytrzymałości stali na zginanie. Bardzo wysoka odporność na uderzenia.
  • Odporność na zużycie: wytrzymałość ok. 10razy większa niż stali. Bez zadziorów. Bez odkształceń plastycznych. Dzięki temu zadrapania iniewielkie defekty nie wpływają na wynik pomiaru. Powierzchnia zachowuje przyczepność dłużej niż stal.
  • Stosowanie / konserwacja: wysoka odporność na ługi, kwasy, olej, chłodziwa. Wodróżnieniu od stali zbędne jest wymagające dużo czasu odtłuszczanie przed użyciem i ponowne natłuszczanie po użyciu. Niewielka masa jest zaletą wprzypadku długich wymiarów.
  • Odporność termiczna: współczynnik rozszerzalności cieplnej (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 podobny do stali. Niska przewodność cieplna.
  • Właściwości antymagnetyczne: nie ulegają namagnesowaniu.
  • Przyczepność: Jednolita izwarta struktura zapewnia nadzwyczajną przyczepność również do stali, azarazem umożliwia łatwe przesuwanie. Brak możliwości zatarcia.
  • Protokół z badań: Każda płytka wzorcowa opatrzona numerem identyfikacyjnym. Odchyłka rzeczywista od wymiaru wymaganego jest zapisana wprotokole. Wten sposób znany jest bezwzględny wymiar rzeczywisty. Wraz ze zgodnym z normami krajowymi protokołem z badań wystawionym przez producenta.

Zastosowanie:

klasa dokładności 0 - jako pierwowzór do kontroli sprawdzianów roboczych lub precyzyjnej kontroli przyrządów.