{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Kakovost | 0 | |
Trdota | 1,35 HV | |
Material | Keramični material cirkonijev oksid (ZrO2) | |
Število merilnih kladic | 32 | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilne kladice |
Številka izdelka | 481300 32 | |
EAN/GTIN | 4946368220246 | |
Številka proizvajalca | 516-366-10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Garnitura merilnih kladic Keramika, točnost 0, Število merilnih kladic: 32
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
1.647,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
196 kosov na zalogi
357,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
465 kosov na zalogi
224,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
1.020,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število merilnih kladic | 32 | 32 | 32 | 32 |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
Kakovost | 0 | 1 | 2 | 1 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Material | Keramični material cirkonijev oksid (ZrO2) | starano specialno jeklo | starano specialno jeklo | Keramični material cirkonijev oksid (ZrO2) |
Vrsta izdelka | Merilne kladice | Merilne kladice | Merilne kladice | Merilne kladice |