Prevedenie:
Z vysoko čistého keramického materiálu oxid zirkoničitý (ZrO
2) vyrábaného spekaním.
- Tvrdosť: S cca 1350 HV asi dvakrát tak tvrdé ako oceľ.
- Medza pevnosti: Dosahuje cca 70 % pevnosti ocele v ohybe. Necitlivé voči nárazom a úderom.
- Odolnosť proti opotrebovaniu: Približne 10x dlhšia životnosť v porovnaní s oceľou. Bez tvorby výronkov. Bez plastickej deformácie. Škrabance a drobné chyby preto nemajú žiadny vplyv na výsledok merania. Povrch zostáva posúvateľným dlhšie ako v prípade ocele.
- Manipulácia/ošetrenie: vysoká odolnosť voči lúhom, kyselinám, oleju a brúsnej vode. V porovnaní s oceľou nie je potrebné vykonávať časovo náročné odmasťovanie pred použitím a namazanie po použití. V prípade dlhších rozmerov je výhodou nízka hmotnosť.
- Teplotné vlastnosti: koeficient rozťažnosti (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 podobne ako v prípade ocele. Nízka tepelná vodivosť.
- Antimagnetické: nemagnetizovateľné.
- Posúvateľnosť: vďaka homogénnej, veľmi hustej štruktúre vzniká najlepšia priľnavosť aj pri oceli a ľahká posúvateľnosť. Zváranie za studena nie je možné.
- Skúšobný protokol: Každá koncová miera je jednotlivo opatrená identifikačným číslom. Skutočná odchýlka od predpokladanej mierky je zaznamenaná v protokole. Absolútna reálna mierka je takto daná. Vrátane skúšobného protokolu od výrobcu odkazujúceho na národné normy.
Použitie:
Trieda tolerancie 0 ako etalón na kontrolu pracovných koncových rozmerov alebo pre veľmi presnú kontrolu prístrojov.