Kivitel:
Nagy tisztaságú cirkónium-oxid (ZrO
2) kerámia-anyagból szinterezési eljárással gyártva.
- Keménység: kb. 1350 HV mintegy duplája az acél keménységének.
- Törésállóság: Az acél hajlítószilárdságának kb.70 %-át éri el. Ütésnek ellenáll.
- Kopásállóság: Az acélnál kb. 10-szer tartósabb. Nincs sorjaképződés. Nincs plasztikus deformálódás. Ezáltal karcoknak, és kisebb hibáknak nincs befolyásoló hatása a mérési eredményre. A felület tovább marad feltolható, mint az acél.
- Használat / ápolás: Lúgokkal, savakkal, olajjal, csiszolóvízzel szemben nagy mértékben ellenálló. Az acéllal ellentétben nem szükséges a használat előtti időigényes zsírtalanítás és a használat utáni konzerválás. Hosszú méreteknél előnyös a csekély súly.
- Hőmérsékleti viselkedés: Tágulási együttható (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 hasonló mint az acélé. Csekély hővezető képesség.
- Nem-mágnesezhető: Nem mágnesezhető.
- Összeilleszthetőség: A homogén, nagy sűrűségű szöveti struktúra következtében acéllal is kiváló a tapadóképesség és könnyű összeilleszthetőség. Hideg összehegesztődés nem lehetséges.
- Mérési jegyzőkönyv: Minden mérőhasáb egyenként azonosító számmal rendelkezik. A névleges mérettől való tényleges eltérést jegyzőkönyv rögzíti. Ezzel ismert az abszolút tényleges méret. A nemzeti etalonra visszavezethető gyártó általi vizsgálati jegyzőkönyvvel.
Felhasználás:
0. tűrési osztály alapmértékként munka-mérőhasábok ellenőrzésére vagy nagy pontosságú készülék ellenőrzéshez.