Izvedba:
Proizvedeno sinteriranjem od vrlo čistog keramičkog materijala cirkonij-oksida (ZrO
2).
- Tvrdoća:S oko 1350 HV otprilike je dvostruko tvrđe od čelika.
- Prekidna čvrstoća:Postiže oko 70 % savojne čvrstoće čelika. Neosjetljivo na sudare i udarce.
- Otpornost na trošenje:U usporedbi s čelikom je oko 10 puta izdržljiviji.Nema stvaranja srha. Nema deformacije oblika. Ogrebotine i male neispravnosti nemaju zbog toga nikakav utjecaj na rezultat mjerenja. Površina ostaje dulje iskoristiva nego što je to slučaj s čelikom.
- Rukovanje / održavanje:Velika otpornost na lužine, kiseline, ulje, vodu koja sadržava srh.U odnosu na čelik nije potrebno dugotrajno odmašćivanje prije uporabe i podmazivanje nakon uporabe.Mala težina je prednost pri dugim dimenzijama.
- Ponašanje pod utjecajem temperatura:Koeficijent istezanja (9,5 ±1,0) 10−6K−1sličan kao kod čelika. Niska toplinska provodljivost.
- Antimagnetsko:Ne može se magnetizirati.
- Mogućnost potiskivanja:Zahvaljujući homogenoj strukturi visoke gustoće postoji izvrsna sposobnost prianjanja i sa čelikom te mogućnost lakog potiskivanja. Nije moguće hladno zavarivanje.
- Protokol ispitivanja:Svaka kladica ima svoj identifikacijski broj. Stvarno odstupanje od zadane mjere utvrđeno je u protokolu. Na taj je način poznata apsolutna stvarna mjera.Uključujući certifikat proizvođača o provedenom ispitivanju sukladno nacionalnim normama.
Upotreba:
Razred tolerancije 0 kao pramjera za kontrolu radnih etalona ili za preciznu kontrolu naprava.
Sadržaj:
po 1 komad s dimenzijom: 1,005; 10; 20; 30; 60 mm
Povećanje 0,01: 9 kom. 1,01 − 1,09 mm
Povećanje 0,1: 9 kom. 1,1 − 1,9 mm
Povećanje 1,0: 9 kom. 1 − 9 mm